Tapón de sellado TOYOTA, JIS BSP hembra giratorio

Ref.: 0866668001
TAPÓN HEMBRA L. TOYOTA/JIS 60º 1/4"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPÓN HEMBRA L. TOYOTA/JIS 60º 1/4"
Tapón de sellado TOYOTA, JIS BSP hembra giratorio

Material

ST
Más Información

Longitud

10.5 mm
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Rosca de conexión

G 1/4 inch - 19
Más Información

Longitud 2

8.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866668001

Ficha Técnica

98470724.pdf
Scroll to top