Conexión JIS 60° TOYOTA rosca métrica macho BSP

Ref.: 0866660002
UNION RECTA M/M TOYOTA/JIS 60º 3/8"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

UNION RECTA M/M TOYOTA/JIS 60º 3/8"
Conexión JIS 60° TOYOTA rosca métrica macho BSP

Material

ST
Más Información

Longitud 3

18 mm
Más Información

Rosca de conexión 2

3/4” -16 UNF
Más Información

Longitud

44 mm
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Rosca de conexión

G 3/8 inch - 19
Más Información

Longitud 2

18 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

45.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866660002

Ficha Técnica

98470724.pdf
Scroll to top