Conexión JIS 60° TOYOTA rosca métrica macho BSP

Ref.: 0866660004
UNION RECTA M/M TOYOTA/JIS 60º 3/4"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

UNION RECTA M/M TOYOTA/JIS 60º 3/4"
Conexión JIS 60° TOYOTA rosca métrica macho BSP

Material

ST
Más Información

Longitud 3

22 mm
Más Información

Rosca de conexión 2

1 5/16” – 12 UNF
Más Información

Longitud

53 mm
Más Información

Ancho de llave

30 mm
Más Información

Rosca de conexión

G 3/4 inch - 14
Más Información

Longitud 2

22 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

55.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866660004

Ficha Técnica

98470724.pdf
Scroll to top