UNION RECTA M/M TOYOTA/JIS 60º 1/4"

Ref.: 0866660001
UNION RECTA M/M TOYOTA/JIS 60º 1/4"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

UNION RECTA M/M TOYOTA/JIS 60º 1/4"

Material

ST
Más Información

Longitud 3

16 mm
Más Información

Rosca de conexión 2

9/16” 18 UNF
Más Información

Longitud

39 mm
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Rosca de conexión

G 1/4 inch - 19
Más Información

Longitud 2

16 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866660001

Ficha Técnica

98470724.pdf
Scroll to top