Conexión JIS 60° TOYOTA rosca métrica macho BSP

Ref.: 0866660003
UNION RECTA M/M TOYOTA/JIS 60º 1/2"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

UNION RECTA M/M TOYOTA/JIS 60º 1/2"
Conexión JIS 60° TOYOTA rosca métrica macho BSP

Material

ST
Más Información

Longitud 3

20 mm
Más Información

Rosca de conexión 2

7/8” – 14 UNF
Más Información

Longitud

48 mm
Más Información

Ancho de llave

22 mm
Más Información

Rosca de conexión

G 1/2 inch - 14
Más Información

Longitud 2

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866660003

Ficha Técnica

98470724.pdf
Scroll to top