Set de llaves para tuercas ranuradas de 3/4 pulg.

Ref.: 1952001145
-34ZO NUTMUT-SHSL 6ZAPF B10MM

Descripción

-34ZO NUTMUT-SHSL 6ZAPF B10MM
Set de llaves para tuercas ranuradas de 3/4 pulg.
3 piezas
Con tubo de guía intercambiable para trabajos de desmontaje y montaje en el eje trasero.

MAN TGL - L2000 para HY 0925 y similares; eje trasero HL2 de MB Atego, Vitaro 814. Ejes TZ 3 y TZ 5. Aptas para las tuercas ranuradas MAN 81.90620-0116.

Longitud

65 mm
Más Información

Accionamiento

3/4 pulgada
Más Información

Anchura de la espiga

10 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3100.000 g
Más Información

Diámetro interno

87 mm
Más Información
Scroll to top