Set tensor de muelle interno

Ref.: 1952003615
Ver todas las versiones
SPGSTRUT-SET-UNI-9PCS

Descripción

SPGSTRUT-SET-UNI-9PCS
Set tensor de muelle interno
Consta de seis piezas de acero resistentes y endurecidas y proporciona un rendimiento fiable para aplicaciones exigentes
  • Se adapta de forma óptima a espacios reducidos para montaje y desmontaje de resortes de tornillo en los ejes traseros
  • La guía interior de la placa de fijación evita que los muelles se deslicen hacia fuera

Material

Acero endurecido
Más Información

Diámetro máximo del muelle

140 mm
Más Información

Fuerza de tensión

15690 N
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

9 Uds
Más Información

Diámetro mínimo del muelle

90 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6067.500 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del muelle

90-140 mm
Más Información
Scroll to top