Compresor de muelles de suspensión MacPherson

Ref.: 071352521
Ver todas las versiones
SPGSTRUT-MACPHERSON-2000KG

Descripción

SPGSTRUT-MACPHERSON-2000KG
Compresor de muelles de suspensión MacPherson
Para compresores de muelles de suspensión MacPherson
Para quitar y montar muelles de suspensión al cambiar amortiguadores

Funcionamiento rápido y eficiente

Adecuado para el uso con atornilladores de impacto

Para una amplia gama de muelles de suspensión, especialmente para vehículos pesados

Alta fuerza de fijación de 18.000 N

Material

ST
Más Información

Fuerza de tensión

18000 N
Más Información

Longitud

480 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Anchura de fijación interna máxima

370 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4844.000 g
Más Información
Scroll to top