Placa de fijación III

Ref.: 071352501
Ver todas las versiones
GRAPA FIJACIÓN III 80-145MM

Descripción

GRAPA FIJACIÓN III 80-145MM
Placa de fijación III
Para compresor de muelles de suspensión MacPherson

Diámetro máximo del muelle

145 mm
Más Información

Diámetro mínimo del muelle

80 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1403.000 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del muelle

80-145 mm
Más Información
Scroll to top