Perfil de sujeción de cristal

Ref.: 0684705081
-AY-GLFIXPF-SLIDDR-RDSLD-ALU-3,5M

Descripción

-AY-GLFIXPF-SLIDDR-RDSLD-ALU-3,5M
Perfil de sujeción de cristal
Para redoslide M15-GE
  • Superficie: Plata anodizada

Material

ALU
Más Información

Superficie

AN
Más Información

Longitud

3500 mm
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

780.500 g
Más Información
Scroll to top