Carril doble

Ref.: 0684705041
CARRIL DOBLE M15-HE-HC ALU3,5M

Descripción

CARRIL DOBLE M15-HE-HC ALU3,5M
Carril doble
Para redoslide M15-HE, M15-HC
Para remachar y atornillar
  • Diseño: Perforada

Material

ALU
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

3500 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1274.500 g
Más Información
Scroll to top