Sistema de amortiguación

Ref.: 0684705090
SOFTCL-SLIDDR-REDOSLIDE-M20253035

Descripción

SOFTCL-SLIDDR-REDOSLIDE-M20253035
Sistema de amortiguación
Para redoslide M20-HE, M30-HE, M25-HE, M35-HE y M30-HC
  • Amortiguación en un lado

Alcance de suministro: 2 amortiguadores, plástico, gris; 2 brazos de leva, plástico, gris; 1 instrucciones de montaje

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

19 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

19 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1200 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Se puede utilizar para el peso máximo de la puerta

35 kg
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

2200 mm
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

2
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

266.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

19-19 mm
Más Información
Scroll to top