Carril doble

Ref.: 0684705060
-AY-DBSLIDRL-SLDDR-RDSLD-ALU-2,5M

Descripción

-AY-DBSLIDRL-SLDDR-RDSLD-ALU-2,5M
Carril doble
Para redoslide M15-GE
  • Material: Aluminio
  • Diseño: Perforada

Para remachar y atornillar

Material

ALU
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

2500 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1045.500 g
Más Información
Scroll to top