Limas planas romas

Ref.: 071461 13
Ver todas las versiones
DDU /WRKSTFEIL-FL-H3-L300MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU /WRKSTFEIL-FL-H3-L300MM
Limas planas romas
DIN 7261 forma A

Corte de lima de geometría ideal (ángulo de corte, altura de diente y espaciado ideales)

  • Garantiza una superficie de la pieza limpia y evita tener que perder tiempo repasando el trabajo.
  • Facilita la correcta eliminación de viruta y evita que la pieza se raye.
  • Aumenta el rendimiento de corte con un menor consumo de energía. El acero de gran calidad y el reforzado exhaustivo garantizan una larga vida útil.
  • La virola cónica garantiza que la lima se ajuste firmemente al mango.

Corte 1: - basto; corte 2: - intermedio; corte 3: - fino

Anchura

30 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Corte de lima

3
Más Información

Grosor

6.7 mm
Más Información

DIN

7261
Más Información

Código del sistema armonizado

82031000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

394.000 g
Más Información

Longitud de la hoja de lima

300 mm
Más Información

Normas

DIN 7261
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07146113

Ficha Técnica

32408863.pdf
Scroll to top