Mango de lima

Ref.: 071461 61
Ver todas las versiones
MANGO LIMA-MAD-DIN395-140/350MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGO LIMA-MAD-DIN395-140/350MM
Mango de lima

Mango de madera

Longitud

140 mm
Más Información

Diámetro de adaptador

22 mm
Más Información

Se puede utilizar para longitud de lima

300 mm
Más Información

Diámetro exterior

35 mm
Más Información

Diámetro interior

9 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

44170000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07146161

Ficha Técnica

32408865.pdf
Scroll to top