Mango de lima

Ref.: 071461 59
Ver todas las versiones
MANGO-MADERA-LIMA-WURTH-L120MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGO-MADERA-LIMA-WURTH-L120MM
Mango de lima

Mango de madera

Longitud

120 mm
Más Información

Diámetro de adaptador

20 mm
Más Información

Se puede utilizar para longitud de lima

150 mm
Más Información

Diámetro exterior

31 mm
Más Información

Diámetro interior

5.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

44170000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

54.960 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07146159

Ficha Técnica

32408865.pdf
Scroll to top