Conexiones para W-FLEXAIR®

Ref.: 5267700058
W-FLEXAIR-KIT-CONEXION-COMPLETA-(5/8-IN)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

W-FLEXAIR-KIT-CONEXION-COMPLETA-(5/8-IN)
Conexiones para W-FLEXAIR®
Kit con los componentes necesarios para realizar las conexiones del sistema W-FLEXAIR®.

Características:

  • Material: latón.
  • Componentes: Anillo (Fig. 1), Inserto (Fig. 2) y Tuerca (Fig. 3).

Antes de la instalación, es altamente recomendable leer el manual de instrucciones para evitar cualquier posibilidad de error.


1. Cortar la tubería por el punto que se desee y con el calibrador (0713 421 000) dejar la tubería totalmente redonda.


2. Poner el adaptador en un atornillador eléctrico, juntar el inserto y la tuerca y atornillar esta última al adaptador (Imagen 1).


3. Poner el anillo en el tubo (Imagen 2).


4. Atornillar el inserto en el tubo (Imagen 3).


5. Retirar el atornillador y prensar la anilla con la prensa hidráulica W-FA-PRESS.


Para evitar realizar una conexión errónea, el anillo debe ir siempre en el tubo y el inserto y la tuerca en el atornillador. De esta manera podemos estar seguros de que la conexión se realiza de forma correcta.



USAR GUANTES. Es imprescindible el uso de guantes para realizar la conexión. Si no, es posible que la conexión sea defectuosa o que el tubo se retuerza y quede debilitado.



Usar MULTILUBE 089305540 para conectar la tuerca a la unidad de A/A. De esta forma protegemos la unión ante posibles deterioros debido al tiempo.

Material

Latón, apto para agua potable
Más Información

Longitud

50
Más Información

Diámetro

5/8 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

110.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5267700058

Ficha Técnica

32408509.pdf

Ficha Técnica

198808715.pdf
Scroll to top