Adaptador para realizar conexiones

Ref.: 5267800038
W-FLEXAIR-ADAPT-DESTORNILLADOR-(3/8-IN)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

W-FLEXAIR-ADAPT-DESTORNILLADOR-(3/8-IN)
Adaptador para realizar conexiones
W-FLEXAIR®
Adaptador para poder realizar las conexiones del sistema W-FLEXAIR®.
  • Conexión de 1/4“ en el lado que va al atornillador.
  • Disponible en distintas medidas según el tipo de tubo que se vaya a usar.
  • Incluye una rosca a la que irá atornillada la tuerca W-FLEXAIR® y una llave allen para el inserto.

Material

Acero de herramientas
Más Información

Longitud

44 mm
Más Información

Diámetro

22 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.000 g
Más Información

Área de descargas

Manual de instalación

198808715.pdf

Ficha Técnica

555437323.pdf

Catálogo General

5267800038

Ficha Técnica

32408510.pdf

Ficha Técnica

198808715.pdf
Scroll to top