Cajón VIONARO V8 H72

Ref.: F138137073
VIONARO V8 H72 ZIRCON 300MM IZQ/DCH
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VIONARO V8 H72 ZIRCON 300MM IZQ/DCH
Cajón VIONARO V8 H72
Cajón bajo con un diseño extremadamente fino de 8 mm para alturas limitadas
  • 100 % reciclable, sin piezas de plástico
  • Mismo montaje frontal en todos los marcos con tacos de expansión premontados
  • Construcción robusta para una alta estabilidad
  • 5 opciones de dimensiones ajustables
  • Ajuste de inclinación integrado, ajuste lateral y de altura mediante acoplamiento de encastre delantero, ajuste de profundidad opcional y ajuste radial
  • Utilización máxima del espacio gracias a los laterales interiores rectos y a la anchura de instalación mínima
  • Montaje y desmontaje frontal sin herramientas
  • No es necesario mecanizar el fondo

Para muebles de cocina, salón y baño


  • La profundidad del cajón varía en función del espesor de la pared trasera

  • Empalme frente-fondo n.º de art. F148 026 744, se recomienda desde anchura del módulo de 600 mm

  • Cuando utilice un panel trasero de 8 mm, use el tornillo especial n.º de art F138 139 696

  • Color: blanco, similar a RAL 9003 Blanco señales

  • Color: Zircón, similar a RAL 0002500 Onyx Black

  • No combine el ajuste de profundidad opcional con la unidad Tipmatic

  • Perfore previamente los puntos de fijación para el acoplamiento de encastre delantero en la parte inferior del cajón con la plantilla de perforación con n.º de art. F146 133 145.

Material

ST
Más Información

Regulación lateral

+/- 1 mm
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Color

Zirkon
Más Información

Longitud nominal

300 mm
Más Información

Regulación de altura

+2,5 mm - −1,0 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Ajuste de la inclinación

+2,5 mm/-1,5 mm
Más Información

Profundidad mínima de instalación

303 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

626.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

F138137073

Ficha Técnica

681714290.pdf

Ficha Técnica

681714292.pdf

Ficha Técnica

681714311.pdf

Ficha Técnica

685064467.pdf

CAD

mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_F138137073
Scroll to top