Unidad Tipmatic de nueva generación

Ref.: F134134420
Ver todas las versiones
TIPMATIC SOFTCLOSE DYNAPRO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TIPMATIC SOFTCLOSE DYNAPRO
Unidad Tipmatic de nueva generación
Para guía de extensión completa Dynapro Soft-close
Combinación óptima de apertura sin tirador y cierre suave
  • Combinación de la función Tipmatic con sistema de amortiguación de cierre suave Soft-close
  • Unidad de apertura para trabajos sin tirador, con todas las longitudes nominales y clases de peso
  • Adaptación del movimiento al uso gracias al ajuste de la fuerza de abertura en 3 etapas
  • Manejo cómodo: solo se necesita un leve impuso para activar el sistema
  • Si se cierra por la fuerza o se empuja para volver a colocarla en la posición inicial, la unidad de cierre suave Soft-close se tensa y se activa de nuevo
  • Montaje sencillo sin herramientas
  • Desviación de la separación delantera: -1/+3 mm

Es necesario usar la varilla de sincronización para garantizar la activación por todo el panel delantero (tocando en cualquier punto).

Material

ST/PLA
Más Información

Apto para portaobjetos

Dynapro
Más Información

Ajuste de la profundidad

+ 3 mm/- 1 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

721.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

F134134420

Ficha Técnica

32407208.pdf
Scroll to top