Guía oculta para cajones de extensión completa

Ref.: F130107796
Ver todas las versiones
DYNAPRO 40 FULL X SOFTCLOSE 300MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DYNAPRO 40 FULL X SOFTCLOSE 300MM
Guía oculta para cajones de extensión completa
Con sistema Soft-close integrado
El sistema de cierre suave Soft-close de Dynapro también puede equiparse con la función Tipmatic
  • Guía sincronizada de extensión completa
  • Disponible en tres diferentes capacidades de carga; ver la característica técnica especifica
  • Para cajones de madera y los cajones Vionaro V8 y V13

Unidad Tipmatic opcional

  • Sistema de apertura mecánica para frentes sin tirador
  • Montaje sin herramientas de la unidad Tipmatic para función Soft-close
  • Una unidad para todas las longitudes nominales y clases de peso
  • Ajuste de la fuerza de eyección de 3 etapas
  • Amplio rango de activación mediante la barra de sincronización

Producto apto para unidades Tipmatic a partir de NL de 270 mm



Embalaje sostenible para unidad de embalaje de PU de 15/20. Una caja con 15/20 portaobjetos a la izquierda y una caja con 15/20 portaobjetos a la derecha suministradas en forma de set.

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud nominal

300 mm
Más Información

Se puede utilizar para el cierre suave Tipmatic

Sí
Más Información

Sistema de apertura/cierre

Soft-close
Más Información

Tipo de extracción

Extensión completa
Más Información

Capacidad de carga

40 kg
Más Información

Profundidad mínima de instalación

303 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1508.800 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

F130107796

Ficha Técnica

32407171.pdf

Ficha Técnica

32407172.pdf

Ficha Técnica

32407173.pdf

Ficha Técnica

32407174.pdf

CAD

mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_F130107796
Scroll to top