Cajón VIONARO V8 H121

Ref.: F138137304
VIONARO V8 H121 BLANCO 550MM IZQ/DCH
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VIONARO V8 H121 BLANCO 550MM IZQ/DCH
Cajón VIONARO V8 H121
Cajón con un diseño extremadamente fino de 8 mm y una elegante altura intermedia para aplicaciones especiales
  • 100 % reciclable, sin piezas de plástico
  • Mismo montaje frontal en todos los marcos con anclajes de expansión premontados
  • Construcción robusta para una alta estabilidad
  • 5 opciones de dimensiones ajustables
  • Ajuste de inclinación integrado, ajuste lateral y de altura mediante acoplamiento de encastre delantero, ajuste de profundidad opcional y ajuste radial
  • Utilización máxima del espacio gracias a los laterales interiores rectos y a la anchura de instalación mínima
  • Montaje y desmontaje frontal sin herramientas
  • No es necesario mecanizar el fondo

Para muebles de cocina, salón y baño


  • La profundidad del cajón varía en función del espesor de la pared trasera

  • Empalme frente-fondo n.º de art. F148 026 744, se recomienda desde anchura del módulo de 600 mm

  • Cuando utilice un panel trasero de 8 mm, use el tornillo especial n.º de art F138 139 696

  • Color: Blanco, similar a RAL 9003 Blanco señales

  • Color: Zircón, similar a RAL 0002500 Onyx Black

  • No combine el ajuste de profundidad opcional con la unidad Tipmatic

  • Perfore previamente los puntos de fijación para el acoplamiento de encastre delantero en la parte inferior del cajón con la plantilla de perforación con n.º de art. F146 133 145.

  • Cuando utilice un panel trasero de 8 mm, use el tornillo de 4,2 mm de diám x 7,5 n.º de art F138 139 696

Material

ST
Más Información

Regulación lateral

+/- 1 mm
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Color

Ice
Más Información

Longitud nominal

550 mm
Más Información

Regulación de altura

+2,5 mm - −1,0 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Ajuste de la inclinación

+2,5 mm/-1,5 mm
Más Información

Profundidad mínima de instalación

553 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1540.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

F138137304

Ficha Técnica

681714292.pdf

Ficha Técnica

681934060.pdf

Ficha Técnica

681934070.pdf

Ficha Técnica

685069235.pdf

CAD

mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_F138137304
Scroll to top