VIONARO V8 H121 BLANCO 350MM IZQ/DCH Cajón VIONARO V8 H121 Cajón con un diseño extremadamente fino de 8 mm y una elegante altura intermedia para aplicaciones especiales
100 % reciclable, sin piezas de plástico
Mismo montaje frontal en todos los marcos con anclajes de expansión premontados
Construcción robusta para una alta estabilidad
5 opciones de dimensiones ajustables
Ajuste de inclinación integrado, ajuste lateral y de altura mediante acoplamiento de encastre delantero, ajuste de profundidad opcional y ajuste radial
Utilización máxima del espacio gracias a los laterales interiores rectos y a la anchura de instalación mínima
Montaje y desmontaje frontal sin herramientas
No es necesario mecanizar el fondo
Para muebles de cocina, salón y baño
La profundidad del cajón varía en función del espesor de la pared trasera
Empalme frente-fondo n.º de art. F148 026 744, se recomienda desde anchura del módulo de 600 mm
Cuando utilice un panel trasero de 8 mm, use el tornillo especial n.º de art F138 139 696
Color: Blanco, similar a RAL 9003 Blanco señales
Color: Zircón, similar a RAL 0002500 Onyx Black
No combine el ajuste de profundidad opcional con la unidad Tipmatic
Perfore previamente los puntos de fijación para el acoplamiento de encastre delantero en la parte inferior del cajón con la plantilla de perforación con n.º de art. F146 133 145.
Cuando utilice un panel trasero de 8 mm, use el tornillo de 4,2 mm de diám x 7,5 n.º de art F138 139 696
https://www.wurth.es/vionaro-v8-h121-blanco-350mm-izq-dchF138137292VIONARO V8 H121 BLANCO 350MM IZQ/DCHVIONARO V8 H121 BLANCO 350MM IZQ/DCH<br>Cajón VIONARO V8 H121<br>Cajón con un diseño extremadamente fino de 8 mm y una elegante altura intermedia para aplicaciones especiales<br><ul><li>100 % reciclable, sin piezas de plástico</li><li>Mismo montaje frontal en todos los marcos con anclajes de expansión premontados</li><li>Construcción robusta para una alta estabilidad</li><li>5 opciones de dimensiones ajustables</li><li>Ajuste de inclinación integrado, ajuste lateral y de altura mediante acoplamiento de encastre delantero, ajuste de profundidad opcional y ajuste radial</li><li>Utilización máxima del espacio gracias a los laterales interiores rectos y a la anchura de instalación mínima</li><li>Montaje y desmontaje frontal sin herramientas</li><li>No es necesario mecanizar el fondo</li></ul><br><P>Para muebles de cocina, salón y baño</P><br><ul><li>La profundidad del cajón varía en función del espesor de la pared trasera</li><br/><li>Empalme frente-fondo n.º de art. F148 026 744, se recomienda desde anchura del módulo de 600 mm</li><br/><li>Cuando utilice un panel trasero de 8 mm, use el tornillo especial n.º de art F138 139 696</li><br/><li>Color: Blanco, similar a RAL 9003 Blanco señales</li><br/><li>Color: Zircón, similar a RAL 0002500 Onyx Black</li><br/><li>No combine el ajuste de profundidad opcional con la unidad Tipmatic</li><br/><li>Perfore previamente los puntos de fijación para el acoplamiento de encastre delantero en la parte inferior del cajón con la plantilla de perforación con n.º de art. F146 133 145.</li><br/><li>Cuando utilice un panel trasero de 8 mm, use el tornillo de 4,2 mm de diám x 7,5 n.º de art F138 139 696</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/668924108.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/668924108.jpgF130107802F134131408F134134420F138142191/Productos/Productos/Herrajes/Productos/Herrajes/Herraje para mobiliario/Productos/Herrajes/Herraje para mobiliario/Sistemas para marcos de cajones/Productos/Herrajes/Herraje para mobiliario/Sistemas para marcos de cajones/Frame System Vionaro V81771463864000