Extensión frontal VIONARO V8 Crystal

Ref.: F138142185
VIONARO V8 CRYSTAL H77/200 BLANCO 400MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VIONARO V8 CRYSTAL H77/200 BLANCO 400MM
Extensión frontal VIONARO V8 Crystal
Diseño elegante y compacto de 8 mm, sin soportes delanteros ni traseros adicionales. Para elementos de inserción grandes.
  • No es necesario mecanizar los elementos de inserción
  • 100 % reciclable, sin piezas de plástico
  • Mismo montaje frontal en todos los marcos con anclajes de expansión premontados
  • El mismo estabilizador delantero para las alturas de marco H200, H250 y Crystal
  • Construcción robusta para una alta estabilidad
  • 5 opciones de dimensiones ajustables
  • Ajuste de inclinación integrado, ajuste lateral y de altura mediante acoplamiento de encastre delantero, ajuste de profundidad opcional y ajuste radial
  • Utilización máxima del espacio gracias a los laterales interiores rectos y a la anchura de instalación mínima
  • Montaje y desmontaje frontal sin herramientas
  • No es necesario mecanizar el fondo

Para muebles de cocina, salón y baño


  • Cuando se utilizan elementos de inserción de vidrio, se recomienda utilizar un cristal de seguridad de panel único y consultar las normas de seguridad nacionales e internacionales

  • La profundidad del cajón varía en función del espesor de la pared trasera

  • Empalme frente-fondo n.º de art. F148 026 744, se recomienda desde anchura del módulo de 600 mm

  • Cuando utilice un panel trasero de 8 mm, use el tornillo especial n.º de art F138 139 696

  • Color: Blanco, similar a RAL 9003 Blanco señales

  • Color: Zircón, similar a RAL 0002500 Onyx Black

  • No combine el ajuste de profundidad opcional con la unidad Tipmatic

  • Perfore previamente los puntos de fijación para el acoplamiento de encastre delantero en la parte inferior del cajón con la plantilla de perforación con n.º de art. F146 133 145.

Material

ST
Más Información

Regulación lateral

+/- 1 mm
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Color

Ice
Más Información

Longitud nominal

400 mm
Más Información

Regulación de altura

+2,5 mm - −1,0 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Ajuste de la inclinación

+2,5 mm/-1,5 mm
Más Información

Profundidad mínima de instalación

403 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

400.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

F138142185

Ficha Técnica

681714292.pdf

Ficha Técnica

682051055.pdf

Ficha Técnica

682051056.pdf

Ficha Técnica

685079982.pdf

CAD

mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_F138142185
Scroll to top