Dispositivo de bloqueo delantero 3D y adaptador

Ref.: F134141745
Ver todas las versiones
ENGANCHE-FRONTAL-3D-DYNAPRO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ENGANCHE-FRONTAL-3D-DYNAPRO
Dispositivo de bloqueo delantero 3D y adaptador
Dispositivo de bloqueo delantero rediseñado y adaptador de ajuste de la guía Dynapro con funcionamiento mejorado
  • Ajuste de altura e inclinación más suave
  • Símbolos claros para identificar fácilmente la dirección de ajuste
  • Mayor alcance de aplicación debido a la construcción más estrecha del dispositivo de bloqueo delantero: Se puede utilizar desde una anchura de armario transparente de 182 mm
  • Gran estabilidad: se puede utilizar para Dynapro con una carga máxima de 70 kg

Sujeción de dispositivo de bloqueo delantero y adaptador de ajuste fijado con tornillos ASSY de ∅3,5 mm

Material

POM
Más Información

Regulación lateral

+/- 1,5 mm
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Regulación de altura

+ 3,5 mm
Más Información

Ajuste de la inclinación

+ 4 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

90.560 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

F134141745

Ficha Técnica

32407173.pdf

Ficha Técnica

32407205.pdf

Ficha Técnica

32407206.pdf

Ficha Técnica

32407210.pdf
Scroll to top