Válvula de bola

Ref.: 0699004140
Ver todas las versiones
VALVULA-UND-PREP-AC-MOD-BS1-10BAR-1/4IN

Descripción

VALVULA-UND-PREP-AC-MOD-BS1-10BAR-1/4IN
Válvula de bola
Para unidad de mantenimiento de aire comprimido de tamaño 1
Válvula de bola para una conexión y desconexión sencillas y controladas del suministro de aire comprimido, incluida la posibilidad de cierre en el estado de desconexión
  • Una válvula de bola cerrada puede evitar pérdidas por fugas en los siguientes componentes en caso de una parada prolongada
  • El silenciador integrado reduce el volumen del sistema cuando se purga
  • Se puede utilizar un candado para bloquear la válvula de bola, lo que evita la apertura accidental del sistema
  • El sistema modular facilita la integración de la válvula de bola en la unidad de acondicionamiento
  • La válvula de asiento 3/2 se acciona con un interruptor para facilitar su manejo.
  • Gracias al diseño de bloque compacto, requiere poco espacio

Material

PC
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

10 bar
Más Información

Presión máxima

10 bar
Más Información

Presión mínima de funcionamiento

1.5 bar
Más Información

Rosca de conexión

1/4 pulgada
Más Información

Capacidad de flujo

2000 l/min
Más Información

Conexión de aire comprimido

1/4 pulgada
Más Información

Tamaño de construcción

1 (1/4 pulgadas)
Más Información

Peso del producto (por artículo)

222.000 g
Más Información

Presión de funcionamiento mínima/máxima

1,5-10 bar
Más Información
Scroll to top