Unidad de mantenimiento de aire comprimido de tamaño 1, regulador

Ref.: 0699004143
Ver todas las versiones
PREPUNT-CA-FILT-PN-MOD-BS1-10BAR-1/4IN

Descripción

PREPUNT-CA-FILT-PN-MOD-BS1-10BAR-1/4IN
Unidad de mantenimiento de aire comprimido de tamaño 1, regulador
Regulador con manómetro para comprobar y regular el aire comprimido
  • El regulador se puede utilizar para ajustar con precisión el aire comprimido
  • La ruedecilla de cierre manual fija la presión de trabajo
  • El sistema modular permite montar la unidad de mantenimiento de forma especial en función de las necesidades pertinentes
  • El diseño en bloque compacto garantiza pocas necesidades de espacio

Material

PC
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

10 bar
Más Información

Presión máxima

10 bar
Más Información

Presión mínima de funcionamiento

1.5 bar
Más Información

Rosca de conexión

G 1/4 pulgadas
Más Información

Capacidad de flujo

2000 l/min
Más Información

Conexión de aire comprimido

G 1/4 pulgadas
Más Información

Tamaño de construcción

1 (1/4 pulgadas)
Más Información

Peso del producto (por artículo)

333.000 g
Más Información

Presión de funcionamiento mínima/máxima

1,5-10 bar
Más Información
Scroll to top