Unidad de mantenimiento de aire comprimido de tamaño 1, regulador de filtro

Ref.: 0699004141
Ver todas las versiones
PREPUNT-CA-FILT-PN-MOD-BS1-10BAR-1/4IN

Descripción

PREPUNT-CA-FILT-PN-MOD-BS1-10BAR-1/4IN
Unidad de mantenimiento de aire comprimido de tamaño 1, regulador de filtro
Unidad filtro/regulador para un suministro de aire limpio y regulado para dispositivos de aire comprimido. De este modo, se incrementa el rendimiento y se aumenta la vida útil de las herramientas
  • Elemento filtrante de 5 µm para un aire comprimido muy limpio
  • El regulador con manómetro permite un ajuste preciso de la presión de trabajo
  • El regulador de presión de cierre garantiza una presión de trabajo constante
  • El sistema modular permite montar la unidad de mantenimiento de forma especial en función de las necesidades pertinentes
  • El diseño en bloque compacto garantiza pocas necesidades de espacio

Material

PC
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

10 bar
Más Información

Presión máxima

10 bar
Más Información

Presión mínima de funcionamiento

1.5 bar
Más Información

Rosca de conexión

G 1/4 pulgadas
Más Información

Capacidad de flujo

2000 l/min
Más Información

Conexión de aire comprimido

G 1/4 pulgadas
Más Información

Tamaño de construcción

1 (1/4 pulgadas)
Más Información

Peso del producto (por artículo)

389.000 g
Más Información

Presión de funcionamiento mínima/máxima

1,5-10 bar
Más Información
Scroll to top