UTIL MEZCLADOR KR 140

Ref.: 071395 137
UTIL MEZCLADOR KR 140

Descripción

UTIL MEZCLADOR KR 140

Material

ST
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Longitud

590 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Se puede utilizar para mandril para máquina

M14
Más Información

Cantidad de material máxima que se puede mezclar

35 kg
Más Información

Diámetro de la cesta

140 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1057.000 g
Más Información

Cantidad de material mínima que se puede mezclar

25 kg
Más Información

Cantidad de material mínima/máxima que se puede mezclar

25-35 kg
Más Información
Scroll to top