Varilla mezcladora R I

Ref.: 071395 101
UTIL MEZCLADOR R1 100/S

Descripción

UTIL MEZCLADOR R1 100/S
Varilla mezcladora R I
Para materiales líquidos

Relación de mezcla:

De arriba abajo


Pinturas murales, pinturas de látex, barnices, imprimaciones, etc.

Material

Metal
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Longitud

590 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Se puede utilizar para mandril para máquina

SW10 mm
Más Información

Cantidad de material máxima que se puede mezclar

25 kg
Más Información

Diámetro de la cesta

100 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

597.000 g
Más Información

Cantidad de material mínima que se puede mezclar

10 kg
Más Información

Cantidad de material mínima/máxima que se puede mezclar

10-25 kg
Más Información
Scroll to top