Anclaje universal AW

Ref.: 090260 85
Ver todas las versiones
DDU /UNIANK-AW

Descripción

DDU /UNIANK-AW
Anclaje universal AW
Anclaje de montaje rápido y seguro de largueros de puerta. Ahorre tiempo a la vez que que protege el medio ambiente.

Elementos de montaje invisibles para largueros de puertas

No es necesario aplicar presión, ya que el adhesivo ya está aplicado

Adhesión muy segura cuando se utiliza con

  • Cola para madera en frío D3/D4
  • Cola rápida
  • Adhesivo de montaje

Montaje vertical y contacto adhesivo en toda la superficie, incluso cuando los taladros están en ángulo: el tornillo de cabeza esférica compensa el ángulo (90°-75°).

Se incluyen instrucciones de montaje

Accionamiento AW25

  • Transmisión óptima de potencia
  • Mayor vida útil
  • Ubicación rápida y buen centrado
  • Sin fuerzas de expulsión

Siga las instrucciones de aplicación de los adhesivos.

Longitud de la placa

55 mm
Más Información

Longitud

89 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW25
Más Información

Código del sistema armonizado

73181541990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.200 g
Más Información

Anchura de la placa

55 mm
Más Información

Tamaño de plancha

55 x 55 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

09026085

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top