Sargento de alineación

Ref.: 071567 70
Ver todas las versiones
UNICLMP-TURN-DOORFRAME-(35-70MM)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

UNICLMP-TURN-DOORFRAME-(35-70MM)
Sargento de alineación
para largueros de puerta
Herramientas auxiliares para un ajuste rápido y preciso de los largueros de las puertas

Trabajo de precisión

  • Alineación y fijación más rápidas y precisas que con suplementos, cuñas y distanciadores de otro tipo
  • Tres asas de ajuste para una regulación exacta
  • El riel móvil con muelle facilita el deslizamiento del portaherramientas
  • Mango de madera de forma ergonómica con remaches y sin rebabas para trabajar sin dificultades

Excelente acabado

  • Los tapones protectores de plástico proporcionan una protección fiable para superficies delicadas
  • Una robustez extraordinaria gracias al cuerpo de sujeción de superpoliamida reforzado con fibra y a los husillos y rieles de acero galvanizado brillante
  • Contrasoporte fuerte, con los dos rieles fijos a modo de contrasoportes con respecto al riel móvil

Ruta de desplazamiento

35 mm
Más Información

Material

PA
Más Información

Voladizo

70 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Madera
Más Información

Código del sistema armonizado

82057000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

561.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07156770

Ficha Técnica

530611469.pdf
Scroll to top