Nivel de burbuja

Ref.: 0714644218
Ver todas las versiones
NIVEL MET-LIGERO 180 CM

Descripción

NIVEL MET-LIGERO 180 CM
Nivel de burbuja
De metal ligero
Robusto nivel de burbuja de baja torsión con perfil rectangular, dos viales y superficies laterales lisas. Disponible en diferentes longitudes.

Excelente legibilidad y larga vida útil

  • Bloque de vial de vidrio acrílico con anillos indicadores incrustados resistentes a la corrosión y líquido de vial fluorescente
  • Su elevada resistencia a la radiación UV evita la decoloración del líquido
  • Superficie muy lisa con recubrimiento de polvo electrostático de color rojo para una fácil limpieza

Alta precisión

  • Movimiento optimizado del indicador para un trabajo preciso con fluctuaciones de temperatura, sean cuales sean las condiciones meteorológicas
  • Perfil de metal ligero robusto para mediciones precisas

El nivel de burbuja se puede utilizar en diversos campos, como la construcción, la carpintería, el montaje, el paisajismo y la jardinería o para la alineación precisa de vehículos.

Precisión de medición para mediciones por encima de la cabez

0.75 mm/m
Más Información

Material

Metales ligeros
Más Información

Longitud

180 cm
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Exactitud de medición (por longitud)

0.5 mm/m
Más Información

Exactitud de medición de los grados

0,029 grados
Más Información

Precisión de medición de los grados para mediciones por enci

0.043 grados
Más Información

Código del sistema armonizado

90318020000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1600.000 g
Más Información

Altura

20 mm
Más Información
Scroll to top