Disco de papel de lija seco para vehículos Arizona® Perfect

Ref.: 5506343050
Ver todas las versiones
-TSPAP-KLETT-P500-D150MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-TSPAP-KLETT-P500-D150MM
Disco de papel de lija seco para vehículos Arizona® Perfect
Para lijado de pintura antigua, masillas, compuestos a base de masilla, plásticos, imprimaciones de fábrica en piezas nuevas y mateado de pintura.

Hasta un 20 % más de arranque de material y vida útil incrementada en más de un 90 %

Tiempo de lijado reducido y trabajo eficaz

  • Se adapta a todas las almohadillas adhesivas disponibles en el mercado

Granos P40 a P120


Lijado inicial de imprimaciones de fábrica sobre piezas nuevas (pinturas KTL); lijado de pintura antigua; lijado de daños causados por picotazos de piedra y zonas oxidadas; lijado de zonas abolladas hasta llegar al metal; lijado previo de masilla de poliéster y fina; nivelado de bordes de masilla.



Granos P100 a P600


Lijado inicial de pintura antigua previa al repintado; mateado de pinturas de revestimiento; lijado de pinturas lisas, pinturas acrílicas termoplásticas, barnices transparentes, pinturas al agua, masillas de película gruesa, imprimación, resina sintética y nitro, masilla en spray, imprimaciones bicomponente y de relleno MS, e imprimaciones de reacción.

Dispersión

Dispersión abierta
Más Información

Formulario

Arandela
Más Información

Patrón de orificios

No perforado
Más Información

Color

Amarillo arena
Más Información

Tamaño del grano

500
Más Información

Diámetro

150 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio
Más Información

Revestimiento

Estearato
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Material del reverso

Papel de gramaje B
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.400 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5506343050

Ficha Técnica

32405586.pdf
Scroll to top