Adaptador de espuma, varios orificios

Ref.: 0587586002
SOFT DISC MULTI AGUJERO D150MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOFT DISC MULTI AGUJERO D150MM
Adaptador de espuma, varios orificios
Para trabajos sin polvo y con óptimos resultados.

Independiente de la perforación y la máquina

  • Apto para todos los patrones de perforación disponibles en el mercado

Material

Material de espuma
Más Información

Patrón de orificios

Perforaciones múltiples
Más Información

Color

Gris
Más Información

Grosor

17 mm
Más Información

Diámetro

150 mm
Más Información

Técnica adhesiva

Elemento de unión de hook-and-loop
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.850 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0587586002

Ficha Técnica

32405595.pdf

Ficha Técnica

32405597.pdf
Scroll to top