Carretilla de aluminio con base y tubos curvos

Ref.: 0962400113
Ver todas las versiones
TRANKARRE-ALU-PU-300X200MM

Descripción

TRANKARRE-ALU-PU-300X200MM
Carretilla de aluminio con base y tubos curvos
Con patines deslizantes para escalera integrados para trasladarse por terrenos irregulares y resaltos.
  • Construcción de aluminio soldada de forma permanente
  • Tubo de aluminio de Ø 25,0 x 2 mm
  • Base de chapa de aluminio de 4 mm de grosor
  • Ruedas de poliuretano o neumáticas con llantas de plástico y rodamientos de rodillos
  • Las empuñaduras con barra de seguridad fabricadas en plástico de alta resistencia (conforme a DIN EN 1757-3) protegen contra lesiones en las manos
  • Los patines de la base están fijados con abrazaderas y pueden sustituirse si fuera necesario

Profundidad

490 mm
Más Información

Diámetro del tubo

25.0 mm
Más Información

Material de la rueda

Poliuretano
Más Información

Anchura

480 mm
Más Información

Anchura de la placa del dedo

300 mm
Más Información

Grosor de la placa del dedo

4 mm
Más Información

Diámetro de la rueda

260 mm
Más Información

Material de la pala de la carretilla

Placa de aluminio
Más Información

Anchura de la rueda

85 mm
Más Información

Profundidad de la placa del dedo

200 mm
Más Información

Capacidad de carga

150 kg
Más Información

Altura de empuñadura

1050 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

87168000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7000.000 g
Más Información

Grosor de la pared del tubo

2 mm
Más Información

Altura

1175 mm
Más Información
Scroll to top