Rueda neumática

Ref.: 0962400405
ZB-LUFTRAD-TRAN-260MM-NB22MM

Descripción

ZB-LUFTRAD-TRAN-260MM-NB22MM
Rueda neumática
Con llanta de plástico para apiladores con ruedas y carros de mano

Diseño

Llanta de plástico, cojinete de rodillos
Más Información

Material de la rueda

Aire
Más Información

Diámetro de la rueda

260 mm
Más Información

Anchura de la rueda

85 mm
Más Información

Diámetro de adaptador

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

40169997900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1300.000 g
Más Información
Scroll to top