Rueda de poliuretano

Ref.: 0962400406
-ZB-POLYURETHANRAD-260MM-NB22MM

Descripción

-ZB-POLYURETHANRAD-260MM-NB22MM
Rueda de poliuretano
Con llanta de plástico para apiladores con ruedas y carros de mano

Diseño

Llanta de plástico, cojinete de rodillos
Más Información

Material de la rueda

Poliuretano
Más Información

Diámetro de la rueda

260 mm
Más Información

Anchura de la rueda

85 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1091.449 g
Más Información
Scroll to top