Tornillo con cabeza hexagonal con rosca hasta la cabeza

Ref.: 00964 10
Ver todas las versiones
TOR-ISO4017-A2/70-LL7-M4X10
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-ISO4017-A2/70-LL7-M4X10
Tornillo con cabeza hexagonal con rosca hasta la cabeza
ISO 4017, acero inoxidable A2-50 y A2-70, sin recubrimiento

ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Se han cambiado los anchos de llave para M10, M12, M14 y M22. Resistencia A2-70 hasta la medida nominal M24 incluida | Resistencia A2-50 por encima de la medida nominal M27

Material

A2
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

10 mm
Más Información

DIN de referencia

933
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

7.66 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS7
Más Información

Índice de resistencia a la corrosión

CRC II
Más Información

Altura de la cabeza

2.8 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

2.3 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

700 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 70
Más Información

Min. resulting pre-load force

1.5 kN
Más Información

Ancho de llave

7 mm
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 200 HV
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Max. resulting pre-load force

3 kN
Más Información

Paso

0.7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181575900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.540 g
Más Información

ISO

4017
Más Información

Normas

ISO 4017
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

1,5-3 kN
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0096410

Ficha Técnica

678888000.pdf

Ficha Técnica

678888383.pdf

Ficha Técnica

678888469.pdf

Ficha Técnica

678888658.pdf

Ficha Técnica

678889014.pdf

Ficha Técnica

678889366.pdf

Ficha Técnica

678889798.pdf

CAD

mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_00964__10
Scroll to top