Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza

Ref.: 005522 150
Ver todas las versiones
TOR-DIN933-8.8-LL32-M22X150

Descripción

TOR-DIN933-8.8-LL32-M22X150
Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza
DIN 933, acero 8.8, sin recubrimiento

DIN 933 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4017. Hay cierta similitud (dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados).

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

4017
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

0 h
Más Información

Anchura entre esquinas

35.72 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

DIN

933
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS32
Más Información

Altura de la cabeza

14 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

537 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

22 mm
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 8
Más Información

Min. resulting pre-load force

78.8 kN
Más Información

Ancho de llave

32 mm
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 200 HV
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Max. resulting pre-load force

157.6 kN
Más Información

Paso

2.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

499.500 g
Más Información

Normas

DIN 933
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M22
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

78,8-157,6 kN
Más Información
Scroll to top