Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza

Ref.: 00574 40
Ver todas las versiones
TOR-ISO4017-8.8-LL7-(A2K)-M4X40
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-ISO4017-8.8-LL7-(A2K)-M4X40
Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza
ISO 4017, acero 8,8, cincado, pasivado azul (A2K)

ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.

Material

ST
Más Información

Grosor mínimo del revestimiento

5 µm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

40 mm
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

DIN de referencia

933
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

48 h
Más Información

Anchura entre esquinas

7.66 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS7
Más Información

Altura de la cabeza

2.8 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

3 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 8
Más Información

Min. resulting pre-load force

2.2 kN
Más Información

Ancho de llave

7 mm
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 200 HV
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Max. resulting pre-load force

4.4 kN
Más Información

Paso

0.7 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.860 g
Más Información

ISO

4017
Más Información

Normas

ISO 4017
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

2,2-4,4 kN
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0057440

Ficha Técnica

678730814.pdf

Ficha Técnica

678730817.pdf

Ficha Técnica

678730818.pdf

Ficha Técnica

678761235.pdf

Ficha Técnica

678769604.pdf

Ficha Técnica

678775547.pdf

Ficha Técnica

678775548.pdf

Ficha Técnica

678775553.pdf

Ficha Técnica

678786196.pdf

Ficha Técnica

678786553.pdf

CAD

mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_00574__40
Scroll to top