Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza

Ref.: 00916 20
Ver todas las versiones
TOR-HEX-ISO4017-A4/70-LL10-M6X20
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-HEX-ISO4017-A4/70-LL10-M6X20
Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza
ISO 4017, acero inoxidable A4-70, sin recubrimiento

ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.

Material

A4
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

DIN de referencia

933
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

11.05 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS10
Más Información

Índice de resistencia a la corrosión

CRC III
Más Información

Altura de la cabeza

4 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

7.9 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

700 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 70
Más Información

Min. resulting pre-load force

3.5 kN
Más Información

Ancho de llave

10 mm
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 200 HV
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Max. resulting pre-load force

7 kN
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181570980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.090 g
Más Información

ISO

4017
Más Información

Normas

ISO 4017
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

3,5-7 kN
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0091620

Ficha Técnica

678844616.pdf

Ficha Técnica

678845142.pdf

Ficha Técnica

678851640.pdf

Ficha Técnica

678852789.pdf

Ficha Técnica

678853121.pdf

CAD

mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_00916__20
Scroll to top