Tornillo para madera de construcción ASSY® 3.0 SK

Ref.: 0184808220
Ver todas las versiones
SCR-SK-WO-AW40-(A2L)-8X220/100
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SCR-SK-WO-AW40-(A2L)-8X220/100
Tornillo para madera de construcción ASSY® 3.0 SK
Tornillo para madera de construcción
El ASSY 3.0 SK con cabeza de arandela grande es especialmente adecuado para la construcción de escaleras/trabajos en madera y carpintería. Para conexiones de tornillo en construcción de escaleras, construcción modular, madera y construcción de casa pasiva.

Acero endurecido, cincado, revestimiento bicromatado, rosca parcial, cabeza de arandela grande, AW, rosca gruesa

  • Conecta la madera en lugar de partirla

Sustratos:

Madera maciza (madera de coníferas, fresno, haya, roble), vigas de laminado, madera laminada cruzada (CLT), madera de construcción (madera de coníferas o BauBuche), OSB y aglomerado.

Cabeza de arandela grande

  • Gran resistencia a la penetración o consolidación

Accionamiento AW; más energía

  • Transmisión óptima de fuerzas
  • Muy buen ajuste preciso
  • Rápida colocación
  • El tornillo se coloca de forma segura
  • La broca apenas se sale del tornillo
  • No se produce oscilación
  • No se producen daños en el revestimiento de la superficie del tornillo
  • Solo 3 tamaños de broca para diámetros de entre 5,0 y 12,0 mm

Fresa: el "motor auxiliar" para una fuerza más reducida

  • Reducción del par de atornillado y de avellanado de la cabeza de aproximadamente un 20 %, especialmente con tornillos largos
  • Protección de los machos de roscar
  • A partir del diámetro = 5 mm, L = 70 mm

Rosca gruesa asimétrica; mayor velocidad

  • Par de atornillado bajo
  • Fuerza de giro alta
  • Atornillado más rápido que los tornillos para aglomerado convencionales; reduce el tiempo de procesamiento en un 30 %

Punta

  • Posición muy precisa gracias a la punta de 34°

Rosca de acoplamiento: menos tendencia de la madera a dividirse, muy pocos reventones

  • Fuerzas de división mínimas, especialmente cuando se atornilla en los bordes
  • Reducción del par de atornillado
  • Se evitan en gran medida los reventones gracias al efecto de perforación de la rosca de anillo

Ángulo de atornillado 0 ° a 90 °. Para maderas de coníferas o materiales a base de madera hechos de madera blanda, hacen la colocacción sin un punzón. Para reducir las distancias de los bordes haga un agujero pretaladrado de acuerdo con el diámetro del núcleo. Al atornillar madera dura, taladre de acuerdo con ETA-11/0190.


  • Para atornillar componentes secundarios de madera con mayor presión: uso universal

  • Racor roscado de grano final constructivo

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®


No use el tornillo en aplicaciones expuestas directamente a la intemperie, en habitaciones húmedas o en atmósferas que contengan cloro gaseoso. Para aplicaciones al aire libre y en habitaciones que se someten breve o constantemente a alta humedad, use el tornillo ASSY 3.0 de acero inoxidable SK A2, prefijo número 0181.


Los tornillos para aglomerado ASSY 3.0 se han optimizado para su uso en materiales de madera. Cuando se utilizan en anclajes de plástico, es posible una reducción de la capacidad de carga. Por lo tanto, recomendamos usar solo tornillos sin puntas de rosca optimizadas (broca, rosca de acoplamiento, rosca de anillo, borde dentado, ranura de autolimpieza, etc.) en tacos de plástico, por ejemplo, Würth ASSY D, prefijo 0151 (cabeza avellanada) y prefijo 0153 (cabeza alomada). Cuando utilice estos tornillos, siga las especificaciones ETA-11/0190.


La madera dura debe taladrarse previamente de acuerdo con la ETA-11/0190.



Documentos de trabajo disponibles:


El software de dimensionamiento de madera de construcción, las tablas de carga y las instrucciones de procesamiento detalladas se pueden encontrar en la página de servicio www.wuerth.de/assy.

Angulo máximo de atornillado

90 grados
Más Información

Material

Acero endurecido
Más Información

Longitud de rosca (lg)

100 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Sí
Más Información

Longitud

220 mm
Más Información

Fresa cortadora

Sí
Más Información

Diámetro del núcleo

5.3 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de arandela redonda
Más Información

Diámetro de la cabeza

22 mm
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Angulo mínimo de atornillado

0 grados
Más Información

Accionamiento interno

AW40
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Campo de aplicación

Aislamiento de cabiosCarpintería estructuralConexión entre cabios y viguetasConstrucción con maderaConstrucción de elemento
Más Información

Forma de punta

Punta con contrarrosca
Más Información

Ángulo de la punta

34 grados
Más Información

Diámetro de la arandela

22.1 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

AW
Más Información

Forma de rosca

Rosca gruesa
Más Información

Accesorio adicional

Bloqueo de punta
Más Información

Altura de la cabeza

3.8 mm
Más Información

Superficie

A2L
Más Información

Diseño

Con eje
Más Información

Aprobación

ETA-11/0190
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tornillo que requiere autorización

Sí
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

49.060 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

LVLMaderaMadera blandaMadera duraPanel de contrachapado (BSP)Productos derivados de madera de construcción
Más Información

Normas

CS
Más Información

Angulo mínimo/máximo de atornillado

0-90 grados
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0184808220

Ficha Técnica

32406509.pdf

Ficha Técnica

32406510.pdf

Y12019051702000057668720081747aa

Declaración de conformidad EN

Y12012040502000095254308d1ff4ba4
Scroll to top