Broca AW® C 6.3 (1/4 pulg.)

Ref.: 06145110
Ver todas las versiones
PUNTA ASSY AW 10 L:26MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PUNTA ASSY AW 10 L:26MM
Broca AW® C 6.3 (1/4 pulg.)
con impronta AW patentada y codificación por colores

Mayor durabilidad a largo plazo de la unión con tornillería de rosca

  • Las fuerzas de expulsión (eyección) son prácticamente nulas gracias a la forma patentada AW de la punta
  • La distribución uniforme de la fuerza evita daños en la capa de protección de la superficie y, por consiguiente, garantiza una mayor resistencia a la corrosión de las cabezas de los tornillos

Atornillado rápido, seguro y menos extenuante

  • La forma de la salida AW optimiza la transmisión de fuerza al atornillar
  • El centrado preciso de la punta y el área de contacto maximizada de la punta en el destornillador facilitanel atornillado correcto, incluso cuando se realizan numerosas operaciones de atornillado.

Una punta para herramientas de mano y mecanizado

  • La unidad hexagonal de 1/4 pulgadas se adapta a la mayoría de los soportes estándar de destornilladores con portabrocas, destornilladores eléctricos y destornilladores inalámbricos
  • Las ranuras de la unidad garantizan que la punta quede bien sujeta en la herramienta

Punta de rosca robusta

  • Tanto el diseño patentado AW como el material de la broca garantizan una vida útil muy superior a la media
  • La facilidad de uso a largo plazo de la broca reduce los costes de sustitución y almacenamiento

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

AW
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Accionamiento

C 6.3 (1/4 pulgadas)
Más Información

Tamaño de la punta

AW10
Más Información

Tamaño

10
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

06145110

Ficha Técnica

32408692.pdf

Ficha Técnica

32408706.pdf
Scroll to top