Tornillo tapón de hexágono interior con centro, con cabeza baja

Ref.: 00996 16
Ver todas las versiones
TOR-DIN6912-A4/070-ALL5-M6X16

Descripción

TOR-DIN6912-A4/070-ALL5-M6X16
Tornillo tapón de hexágono interior con centro, con cabeza baja
DIN 6912, acero inoxidable A4-070, sin recubrimiento

Debido a la geometría de su cabeza, estos tornillos solo pueden ser sometidos a cargas limitadas, ver DIN EN ISO 3506-1.

Material

A4
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal baja
Más Información

Diámetro de la cabeza

10 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS5
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior con chaveta
Más Información

DIN

6912
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Índice de resistencia a la corrosión

CRC III
Más Información

Altura de la cabeza

4 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Profundidad de accionamiento

2.5 mm
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

6.5 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

500 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 070
Más Información

Min. resulting pre-load force

2.8 kN
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 140 HV
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Max. resulting pre-load force

5.6 kN
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181561980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.610 g
Más Información

Normas

DIN 6912
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

2,8-5,6 kN
Más Información
Scroll to top