Tornillo Allen de cabeza cilíndrica

Ref.: 00944 16
Ver todas las versiones
TOR-ISO4762-A2/70-3-M4X16
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-ISO4762-A2/70-3-M4X16
Tornillo Allen de cabeza cilíndrica
ISO 4762/DIN 912, acero inoxidable A2-70

ISO 4762 sustituye a la norma DIN 912 | Hay cierta similitud | Rango nominal cambiado | Rosca fina movida a ISO 12474.

Material

A2
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

DIN de referencia

912
Más Información

Tipo de cabeza

Hexágono interior (Allen; hexagonal, hexalobular, AW, RW o R
Más Información

Diámetro de la cabeza

7 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS3
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Índice de resistencia a la corrosión

CRC II
Más Información

Altura de la cabeza

4 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Profundidad de accionamiento

2 mm
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

2.4 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

700 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 70
Más Información

Min. resulting pre-load force

1.5 kN
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 200 HV
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Max. resulting pre-load force

3 kN
Más Información

Paso

0.7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181562900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.150 g
Más Información

ISO

4762
Más Información

Normas

ISO 4762
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

1,5-3 kN
Más Información
Scroll to top