Tornillo avellanado Allen

Ref.: 01004 12
Ver todas las versiones
TOR-AVELL-ISO10642-A2/70-ALL2,5-M4X12
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-AVELL-ISO10642-A2/70-ALL2,5-M4X12
Tornillo avellanado Allen
ISO 10642, acero inoxidable A2-070, sin recubrimiento
  • Debido a la geometría de su cabeza, los tornillos de cabeza avellanada tienen una capacidad de carga limitada de acuerdo con esta norma y posiblemente no cumplan con los requisitos de resistencia a la tracción o a la torsión.
  • Las propiedades mecánicas actuales del tornillo no han cambiado y cumplen la norma ISO 3506-1
  • En función del tipo, la rosca puede llegar casi hasta la cabeza
  • Los avellanadores de cabezas de tornillos según las normas DIN 7991 e ISO 10642 deben cumplir la norma DIN 74, forma F

DIN 7991 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 10642. Existe cierta similitud (algunas alturas y diámetros de cabeza se han modificado | Ø nominales M18, M22, M24 se han omitido | El acero inoxidable se ha eliminado | clases de resistencia 10.9 y 12.9 agregadas).



Estos tornillos solo pueden someterse a cargas limitadas debido a la geometría de su cabeza, consulte DIN EN ISO 3506-1

Material

A2
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

12 mm
Más Información

DIN de referencia

7991
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

7.96 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS2.5
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Índice de resistencia a la corrosión

CRC II
Más Información

Altura de la cabeza

2.48 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Profundidad de accionamiento

1.65 mm
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

2.5 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

700 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 070
Más Información

Min. resulting pre-load force

1.2 kN
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 140 HV
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Max. resulting pre-load force

2.4 kN
Más Información

Paso

0.7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181562900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.230 g
Más Información

ISO

10642
Más Información

Normas

ISO 10642
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

1,2-2,4 kN
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0100412

Ficha Técnica

678890632.pdf

Ficha Técnica

678890779.pdf

Ficha Técnica

678891060.pdf

Ficha Técnica

678891492.pdf

CAD

mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_01004__12
Scroll to top