Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza

Ref.: 00614 16
Ver todas las versiones
TOR-SCR-HEX-ISO4017-12.9-WS7-M4X16

Descripción

TOR-SCR-HEX-ISO4017-12.9-WS7-M4X16
Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza
ISO 4017, acero 12.9, sin recubrimiento

ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

DIN de referencia

933
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

0 h
Más Información

Anchura entre esquinas

7.66 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS7
Más Información

Altura de la cabeza

2.8 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

5 Nm
Más Información

Resistencia a la tracción

1200 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 12
Más Información

Min. resulting pre-load force

3.7 kN
Más Información

Ancho de llave

7 mm
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 380 HV
Más Información

Clase de propiedad

12,9
Más Información

Max. resulting pre-load force

7.5 kN
Más Información

Paso

0.7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.045 g
Más Información

ISO

4017
Más Información

Normas

ISO 4017
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

3,7-7,5 kN
Más Información
Scroll to top