Tornillo ranurado con cabeza avellanada gota de sebo

Ref.: 004430412
Ver todas las versiones
TOR-DIN964-4.8-M4X12
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-DIN964-4.8-M4X12
Tornillo ranurado con cabeza avellanada gota de sebo
DIN 964, acero 4,8, sin recubrimiento

DIN 964 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 2010. Existe cierta similitud (algunas alturas y diámetros de cabeza se han modificado | Longitud de rosca modificada | clase de resistencia 8.8 omitida | Ø nominal <M1.6 eliminado).

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

12 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada gota de sebo
Más Información

Diámetro de la cabeza

7.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

SL
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

0 h
Más Información

Tipo de accionamiento

Ranura
Más Información

DIN

964
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Altura de la cabeza

2.2 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Par de apriete al 90 % del límite elástico

1.9 Nm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 4
Más Información

Min. resulting pre-load force

1.1 kN
Más Información

Altura de la ranura

1.6 mm
Más Información

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 140 HV
Más Información

Clase de propiedad

4,8
Más Información

Anchura de la ranura

1 mm
Más Información

Max. resulting pre-load force

2.2 kN
Más Información

Paso

0.7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181559980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.250 g
Más Información

Normas

DIN 964
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x longitud

M4 x 12 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima

1,1-2,2 kN
Más Información
Scroll to top