Tornillos ranurados de cabeza plana con cabeza grande

Ref.: 025930410
Ver todas las versiones

TOR-PANHD-DIN921-A1-M4X10

Descripción

TOR-PANHD-DIN921-A1-M4X10
Tornillos ranurados de cabeza plana con cabeza grande
DIN 921, acero inoxidable A1, sin recubrimiento
DIN 921, acero inoxidable, A1, sin recubrimiento

Clase de producto

A
Más Información

Material

A1
Más Información

Corrosion resistance class

CRC I
Más Información

Altura de la cabeza

2.4 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

10 mm
Más Información

Profundidad de accionamiento

1.5 mm
Más Información

Longitud

10 mm
Más Información

Tightening torque 90% yield strength

1.4 Nm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Resistencia a la tracción

500 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

12 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Accionamiento interno

SL
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Nut to be used with strength class

≥ 50
Más Información

Min. resulting pre-load force

705 N
Más Información

Disc with hardness to be used

≥ 140 HV
Más Información

Clase de propiedad

50
Más Información

Anchura de la ranura

1 mm
Más Información

Max. resulting pre-load force

1.4 kN
Más Información

Tipo de accionamiento

Ranura
Más Información

Paso

0.7 mm
Más Información

DIN

921
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

731815520900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.190 g
Más Información

Normas

DIN 921
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información

Min./max. resulting pre-load force

0,705-1,4 kN
Más Información
Scroll to top